Non retournablenouveau

Sammode - CARNOT étanche satiné ambiance industrielle D100 L1850mm 5550lm 4000K - 31120169

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 45 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • longueur - 1850 mm

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 25

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390740145

Réf. Sonepar

00163074014

Réf. Fournisseur

31120169

Marque

Sammode

puissance du système:

45 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

1850 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation DALI-2:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

30

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC90 100000h L80/B10 45W driver gradable DALI 2 Classe I 220-240V 50/60Hz Ta 50°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L prise débrochable 5 pôles

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire CARNOT 100 - Pièces mécaniques réalisées dans notre usine des Vosges, sous-ensembles électroniques conçus et produits en Europe, facilement démontables et remplaçables - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>90, R9>60, 50 000h L90/B10@50°C, 70 000h L80B10@50°C, 100 000h L80B10@35°C, 3 SDCM) au standard Zhaga - Flux lumineux: 5550 lm - Light mixing chamber - UGR ? 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver LED robuste spécial industrie, réglable DALI 2 - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1850 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 5x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 10 mm) - Raccordement par prise débrochable 5x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 45 W - Efficacité lumineuse: 123 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 5,5 % - Risque photobiologique : Groupe 1 - Pic de courant d'appel: 18,9 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 30 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 30 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

CarnotTubulaire ø100 haute performance à maintenance minimale, certifié ENEC. CARNOT est un luminaire polyvalent conçu pour résister aux environnements les plus sévères. Il est insensible aux chocs, à l’humidité, aux lavages haute pression et aux UV, et propose une qualité de lumière et une performance énergétique aux standards les plus élevés, avec la certification tierce ENEC. Grâce à sa platine coulissante, l’installation est rapide et ergonomique. Son électronique ultra-fiable, aussi robuste qu’un ballast ferromagnétique, assure une maintenance minimale sur des décennies.Résistance exceptionnelle, même en conditions sévèresConçu pour les environnements les plus exigeants, le Carnot résiste aux chocs, à l’humidité, aux lavages haute pression et aux UV. Sa conception étanche et robuste garantit une fiabilité durable, même dans les ambiances les plus sévères.Efficacité énergétique et sécurité certifiéeGrâce à une conception alliant durabilité et efficacité énergétique, le tubulaire Carnot assure des performances optimales sur le long terme, jusqu'à 145 lm/W. Certifié ENEC, il garantit sécurité, sérénité d’exploitation et performance optimale sur la durée.Électronique ultra-fiable, pensée pour durerLe Carnot intègre une électronique à la robustesse inégalée (driver à durée de vie > 100 000 h), aussi endurante qu’un ballast ferromagnétique. Conçu pour résister au temps, aux perturbations électriques, aux pics de tension et aux variations de température, il minimise les besoins de maintenance et assure une stabilité lumineuse durable.Installation simple et intuitiveGrâce à sa platine coulissante et à son option de repiquage intégrée, le Carnot simplifie chaque étape de pose. Son ingénierie intelligente garantit une mise en œuvre rapide, sûre et flexible, même dans les configurations les plus complexes.Qualité de lumière supérieure pour un confort optimalProposé en version à très haute qualité de lumière, le luminaire Carnot offre un rendu des couleurs exceptionnel (IRC 90) et un confort visuel optimal. Conforme aux standards de la Deutsche Bahn, il répond aux exigences des environnements techniques ou accueillants.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode