Non retournable

Sammode - CUGNOT étanche satiné ambiance extrême D100 L700mm 1850lm 3000K - 31030010

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1850 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390710988

Réf. Sonepar

00163030011

Réf. Fournisseur

31030010

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

1850 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

697 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 70000h L80/B10 16W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 50°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire CUGNOT 100 - Vasque satinée spéciale LED - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Indice de rendu des couleurs : IRC: 80 - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 1850 lm - Température de couleur : 3000K - Light mixing chamber - UGR ? 25 - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 697 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 15 W - Efficacité lumineuse: 123 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,8 - THD: 10 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 1000 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 32 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Conception mécanique testée selon norme ferroviaire IEC 61373 (essais de vibrations du matériel roulant) - Poids: 2,1 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED dédié aux ambiances industrielles les plus extrêmes : idéal en cas de vibrations, impacts, températures élevées ou réseau électrique à risques. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.Enveloppe monobloc insensible aux chocs et aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux environnements corrosifs, aux hydrocarbures et aux UV extérieurs. Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations thermiques, mécaniques (vibrations intenses) et électriques (pics de tension).Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour les ambiances industrielles les plus extrêmes.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode