Sammode - CUGNOT étanche satiné ambiance extrême D100 L700mm 1850lm 4000K - 31030020

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1850 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390710971

Réf. Sonepar

00163030021

Réf. Fournisseur

31030020

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

1850 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

697 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

10

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 70000h L80/B10 16W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 50°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L prise débrochable 3 pôles

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode