Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1277x298x232mm 7200lm 5000K - 17145010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7200 lm
puissance du système - 61 W
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
longueur - 1324 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390732263
Réf. Sonepar
00163073226
Réf. Fournisseur
17145010
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
7200 lm
puissance du système:
61 W
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
longueur:
1324 mm
efficacité lumineuse:
114 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
FRANCE
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DALI-2:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
335 mm
hauteur/profondeur:
232 mm
longueur d’encastrement:
1281 mm
largeur d'encastrement:
302 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
450 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire encastré CALMETTE à maintenance par le dessus - Réflecteur en aluminium grand brillant - Caisse et capot de fermeture en tôle d'acier laquée blanche - Vitre fixe en méthacrylate compatible avec les agents lessiviels, cerclée d'un cadre en inox - Dissipateur thermique en aluminium - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 7200 lm - Température de couleur : 5000K - Light mixing chamber - Driver LED robuste spécial industrie, réglable DALI - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - LxlxH (mm) : 1277x298x232 - Entrée de câble par 1 prise débrochable 5x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 10 mm) - Raccordement par prise débrochable 5x1,5mm² - Installation par le dessous du plafond, pose d'un joint silicone et pincement dans l'épaisseur du plafond par cornières inox et tige filetées - Maintenance par ouverture du capot supérieur (maintenance par le dessus) - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +40°C - Indice de protection : IP68 côté salle propre, IP65 côté maintenance - Résistance aux chocs : IK09 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 61 W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 40 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 200 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 12 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 18 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire encastré LED dédié à l'éclairage général de salles blanches ou zones à atmosphère contrôlée, telles que décrites dans la norme EN ISO 14644-1. Etanchéité ultime et durable IP66-IP68, en face avant, pour assurer les exigences de compartimentage et de propreté de la zone à atmosphère contrôlée. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie. Cadre en inox avec vasque composite ultra-résistante aux chocs IK09 (PMMA) ou IK10 (PC), surface lisse pour éviter le dépôt de particules et ne pas entamer l'intégrité de salle blanche, résistante aux agressions chimiques et au nettoyage à haute pression IP69K. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire. Maintenable par le haut (ouverture face arrière). Driver longue durée conçu pour supporter les pires sollicitations électriques (surtensions).Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes jusqu'à 9250 lm. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Eligibles aux Certificats d'Economies d'Energie.Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le luminaire de référence pour l'éclairage général de zones à atmosphère contrôlée.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


