Sammode - Encastré étanche CALMETTE pour salle blanche 1577x298x232mm 9000lm 3000K - 17140050

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 9000 lm

  • puissance du système - 76 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 1624 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732430

Réf. Sonepar

00163140050

Réf. Fournisseur

17140050

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

9000 lm

puissance du système:

76 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

1624 mm

efficacité lumineuse:

117 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

232 mm

longueur d’encastrement:

1581 mm

largeur d'encastrement:

302 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

450 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 70000h L80/B10 76W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 40°C IP68 (côté salle propre) IP65 (côté maintenance) IK09 garantie 8 ans 650 °C inox 304L prise débrochable 3 pôles maintenance par le dessus

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode