Sammode - JOULE étanche satiné haute température 85°C D133 L1300mm 3700lm 4000K - 32125141

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3700 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390736452

Réf. Sonepar

00163073645

Réf. Fournisseur

32125141

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

3700 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

123 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

116

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...85 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1300

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1300

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

1287 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

17

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 50000h L80/B50 30W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 85°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe polyamide Ø8-14mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température JOULE 133 - Livré avec driver sur platine déportée, dédié à l'alimentation en courant constant d'un seul luminaire sans repiquage possible - Platine à installer à 50m max du luminaire et à Ta max 60°C, en acier galvanisé avec capot de protection, IP20, dimensions 230x110x54 mm - Vasque satinée spéciale LED - Il est possible qu’un jaunissement survienne pendant la durée de vie de ce produit, conçu pour des conditions extrêmes. Cela n’empêche pas un fonctionnement normal et ne nécessite pas un remplacement. - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 en polycarbonate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier avec laquage jaune à très haute tenue thermique - Joints moulés haute température en silicone - Modules LED sur base aluminium, spécifiques haute température démontables à haute efficacité, à dissipation thermique renforcée (IRC>80, 50 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 3700 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED non réglable spécial haute température - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø8 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 3x2,5mm² - Câble blindé fortement recommandé pour éviter les perturbations électro-magnétiques sur la ligne - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C à +85°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 30 W - Efficacité lumineuse: 123 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 17 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 41,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 238 µs - Résistance au fil incandescent : 960°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 10 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 4,6 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED à platine d’appareillage déportée dédié à l'éclairage de zones hautes températures jusqu'à 85°C : idéal process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries) et process agroalimentaires (hottes de cuisson, cellules de fumage, malteries...).Electronique très haute fiabilité montée sur platine d’appareillage à déporter jusqu’à 50m max et 60°C max, livrée avec chaque luminaire. Enveloppe tubulaire à l’étanchéité ultime et durable IP68-IP69K, de conception monobloc insensible aux chocs thermiques, aux impacts et aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox et vasque polycarbonate à haute résistance mécanique IK10. Modules LED sur base aluminium spécifiquement conçus pour une gestion thermique optimale et une haute durée de vie, même en usage permanent à température maximale.Très fortes économies d’énergie et de maintenance. GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage des zones de process à très hautes températures.

Sammode

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode