Sammode - JOULE étanche satiné haute température 85°C D133 L1600mm 4625lm 4000K - 32125142
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4625 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390736445
Réf. Sonepar
00163073644
Réf. Fournisseur
32125142
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
4625 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
133 mm
efficacité lumineuse:
121.7 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
116
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...85 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
116
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
1587 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température JOULE 133 - Livré avec driver sur platine déportée, dédié à l'alimentation en courant constant d'un seul luminaire sans repiquage possible - Platine à installer à 50m max du luminaire et à Ta max 60°C, en acier galvanisé avec capot de protection, IP20, dimensions 230x110x54 mm - Vasque satinée spéciale LED - Il est possible qu’un jaunissement survienne pendant la durée de vie de ce produit, conçu pour des conditions extrêmes. Cela n’empêche pas un fonctionnement normal et ne nécessite pas un remplacement. - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 en polycarbonate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier avec laquage jaune à très haute tenue thermique - Joints moulés haute température en silicone - Modules LED sur base aluminium, spécifiques haute température démontables à haute efficacité, à dissipation thermique renforcée (IRC>80, 50 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 4625 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED non réglable spécial haute température - Compatible sans restriction avec régimes de neutre TN, TT et IT - Longueur hors tout: 1587 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø8 à 14 mm) - Raccordement par Bornier 3x2,5mm² - Câble blindé fortement recommandé pour éviter les perturbations électro-magnétiques sur la ligne - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C à +85°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 38 W - Efficacité lumineuse: 121,5 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 4 kV) - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 15 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 65 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 268 µs - Résistance au fil incandescent : 960°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 5 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5,5 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED à platine d’appareillage déportée dédié à l'éclairage de zones hautes températures jusqu'à 85°C : idéal process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries) et process agroalimentaires (hottes de cuisson, cellules de fumage, malteries...).Electronique très haute fiabilité montée sur platine d’appareillage à déporter jusqu’à 50m max et 60°C max, livrée avec chaque luminaire. Enveloppe tubulaire à l’étanchéité ultime et durable IP68-IP69K, de conception monobloc insensible aux chocs thermiques, aux impacts et aux vibrations (système SCREW). Parties métalliques externes en inox et vasque polycarbonate à haute résistance mécanique IK10. Modules LED sur base aluminium spécifiquement conçus pour une gestion thermique optimale et une haute durée de vie, même en usage permanent à température maximale.Très fortes économies d’énergie et de maintenance. GARANTIE 5 ANS, en usage intensif dans les pires conditions. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage des zones de process à très hautes températures.

Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


