Non retournablenouveau

Sammode - Kit de conversion LED JOLIOT 133 Industry D133 L1300mm 6300lm 4000K - 31095269

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390741951

Réf. Sonepar

00163074195

Réf. Fournisseur

31095269

Marque

Sammode

IRC80 90 000h L80/B50 43W driver ON/OFF Classe I vers classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 50°C IK10 garantie 10 ans 650 °C inox marine 316L sans flasque mobile

Les Atouts de l'article:

Kit de conversion LED sans flasque mobile JOLIOT 133 Industry classe I vers classe II - pour modèle EINSTEIN CN 2x36 W classe I - EDF ou l'installateur mandaté étant seul responsable de la modification de la classe électrique et donc de la conformité classe II de l'installation - Pour ambiances industrielles en centrales nucléaires (hors zones radioactives) - Conservation du flasque d'alimentaton existant et des bandeaux en place - Platine équipée d'un connecteur 3 pôles compatible avec le flasque d'alimentation en place - Livré avec gaine d’isolation, indispensable pour la mise en conformité Classe II d'un flasque équipé d’une prise débrochable Classe I - Vasque satinée spéciale LED - Flasque fixe inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité, IRC>80 - Durée de vie : 90 000h L80/B50 à 30°C - Flux lumineux: 6300 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Livré sans bandeaux - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à 30°C - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Résistance aux chocs : IK10 - classe I vers classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 43 W - Efficacité lumineuse: 147 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 2 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 20 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 288 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 4,5 kg - Conçu et fabriqué en France

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode