Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Lampadaire Bodom blanc 375x375x2050mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10 12 - 80155105

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 12 W

  • hauteur/profondeur - 2050 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732577

Réf. Sonepar

00163073257

Réf. Fournisseur

80155105

Marque

Sammode

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

12 W

hauteur/profondeur:

2050 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

autre

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.85

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

375 mm

longueur:

375 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

grille inclinée Silver cache-appareillage Silver bouton variateur sur cordon de 6m avec prise 12W classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L

Les Atouts de l'article:

Lampadaire BODOM - Couleur : WHITE (RAL 9010) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : SILVER - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués WHITE (RAL 9010) - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué WHITE (RAL 9010) traité anti-corrosion - Base de stabilisation en béton fibré - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur sur cordon - Luminaire : diamètre 70 mm, longueur 695 mm - Hauteur de la structure : 2050 mm - Base : 375 x 375 mm - Fourni équipé de 6m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 12 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 13,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 304 µs - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 22 kg

Les Atouts de la gamme:

Lampe sur pied avec socle béton, structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Avec son socle en béton et son mât en aluminium, ce lampadaire est conçu pour éclairer terrasses et jardins. Sa lumière est adoucie et teintée par les lamelles métalliques du tube Elgar, disponible en finition cuivrée, dorée, argentée, laiton et pétrole. Etanche de la tête au pied - jusqu’à son boitier de gradation qui vous permet d’adapter son intensité lumineuse à toutes les situations - le Bodom sublimera aussi bien votre intérieur que vos espaces extérieurs, en toutes saisons.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode