Sammode - Lampadaire Bodom rouge 375x375x2050mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10 12 - 80155104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 12 W
hauteur/profondeur - 2050 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390732584
Réf. Sonepar
00163073258
Réf. Fournisseur
80155104
Marque
Sammode
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
12 W
hauteur/profondeur:
2050 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
sans
émission de lumière:
direct
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
autre
avec réflecteur:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec variateur:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.85
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
375 mm
longueur:
375 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampadaire BODOM - Couleur : MARSALA (RAL 3011) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : SILVER - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués MARSALA (RAL 3011) - Grille de défilement longitudinale en aluminium brossé argenté à lamelles inclinées - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué MARSALA (RAL 3011) traité anti-corrosion - Base de stabilisation en béton fibré - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur sur cordon - Luminaire : diamètre 70 mm, longueur 695 mm - Hauteur de la structure : 2050 mm - Base : 375 x 375 mm - Fourni équipé de 6m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 12 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 13,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 304 µs - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 22 kg
Les Atouts de la gamme:
Lampe sur pied avec socle béton, structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Avec son socle en béton et son mât en aluminium, ce lampadaire est conçu pour éclairer terrasses et jardins. Sa lumière est adoucie et teintée par les lamelles métalliques du tube Elgar, disponible en finition cuivrée, dorée, argentée, laiton et pétrole. Etanche de la tête au pied - jusqu’à son boitier de gradation qui vous permet d’adapter son intensité lumineuse à toutes les situations - le Bodom sublimera aussi bien votre intérieur que vos espaces extérieurs, en toutes saisons.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


