Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Lampe à poser Astrup noir 600x350x162mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10 - 80165102

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 13 W

  • hauteur/profondeur - 350 mm

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732676

Réf. Sonepar

00163073267

Réf. Fournisseur

80165102

Marque

Sammode

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

13 W

hauteur/profondeur:

350 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Non

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

plastique transparent

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

I

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.85

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

162 mm

longueur:

600 mm

cache-appareillage Brass 13W driver gradable par bouton-poussoir intégré classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 4m de câble 3G1,5 avec prise

Les Atouts de l'article:

Lampe à poser ASTRUP - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : BRASS - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué COAL (RAL 7021) traité anti-corrosion - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur intégré - Dimensions de la structure : 600 x 350 x 162 mm - Fourni équipé de 4m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 13 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 100 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 130 pcs - Poids: 5 kg

Les Atouts de la gamme:

Lampe de table avec structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Son arche en aluminium laqué légère et graphique vient recevoir une lampe tubulaire intégrant un module LEDs dernière génération. Disponible en plusieurs teintes, cette lampe à poser est munie d’un bouton-variateur qui lui permet d’éclairer comme bon vous semble une table, un bureau ou de prendre place dans une bibliothèque. Sa lumière peut être modulée pour apporter un éclairage doux lors d’un dîner le soir en terrasse ou au contraire devenir une lampe de bureau fonctionnelle et confortable.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode