Sammode - Lampe à poser Astrup noir 600x350x162mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10 - 80165101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 700 lm
puissance du système - 13 W
hauteur/profondeur - 350 mm
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390732683
Réf. Sonepar
00163073268
Réf. Fournisseur
80165101
Marque
Sammode
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
13 W
hauteur/profondeur:
350 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
I
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.85
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
162 mm
longueur:
600 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe à poser ASTRUP - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : COPPER - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué COAL (RAL 7021) traité anti-corrosion - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur intégré - Dimensions de la structure : 600 x 350 x 162 mm - Fourni équipé de 4m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 13 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 100 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 130 pcs - Poids: 5 kg
Les Atouts de la gamme:
Lampe de table avec structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Son arche en aluminium laqué légère et graphique vient recevoir une lampe tubulaire intégrant un module LEDs dernière génération. Disponible en plusieurs teintes, cette lampe à poser est munie d’un bouton-variateur qui lui permet d’éclairer comme bon vous semble une table, un bureau ou de prendre place dans une bibliothèque. Sa lumière peut être modulée pour apporter un éclairage doux lors d’un dîner le soir en terrasse ou au contraire devenir une lampe de bureau fonctionnelle et confortable.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


