Sammode - Luminaire tubulaire EINSTEIN 100 CN D100 1x 18W T8 à douilles G13 - 15315001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390741265
Réf. Sonepar
00163074126
Réf. Fournisseur
15315001
Marque
Sammode
Alimentation ferromagnétique 25W Classe I Ta 50°C IK10 960 °C avec dispositif d'équilibrage de pression bandeaux à grenouillère prise débrochable 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire EINSTEIN 100 CN - Avec dispositif d'équilibrage de pression - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13 - 1x - 18W - Sans lampe - Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 697 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 25 W - Résistance au fil incandescent : 960°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 2,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire EINSTEIN 100 CN - Avec dispositif d'équilibrage de pression - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 en polycarbonate - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13 - 1x - 18W - Sans lampe - Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 697 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 25 W - Résistance au fil incandescent : 960°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 2,7 kg - Conçu et fabriqué en France
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


