Sammode - Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN D133 2x 18W T8 à douilles G13 - 16315005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390741289
Réf. Sonepar
00163074128
Réf. Fournisseur
16315005
Marque
Sammode
50W Classe I Ta 50°C IP65 960 °C IK10 avec dispositif d'équilibrage de pression bandeaux à grenouillère prise débrochable coudée 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN - Avec dispositif d'équilibrage de pression - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 en polycarbonate - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13 - 2x - 18W - Sans lampe - Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 677 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable à verrouillage par vis 3x1,5mm² sur embase en laiton nickelé (capacité : Ø6 à 13 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP65 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 50 W - Résistance au fil incandescent : 960°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 3,4 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN - Avec dispositif d'équilibrage de pression - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 en polycarbonate - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13 - 2x - 18W - Sans lampe - Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 677 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable à verrouillage par vis 3x1,5mm² sur embase en laiton nickelé (capacité : Ø6 à 13 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP65 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 50 W - Résistance au fil incandescent : 960°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 3,4 kg - Conçu et fabriqué en France
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


