🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Sammode - Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN D133 2x 36W T8 à douilles G13 - 16310251

SAMMODE
CopieCopie
Sammode - Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN  D133  2x  36W  T8 à douilles G13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390741234

Réf. Sonepar

00163074123

Réf. Fournisseur

16310251

Marque

Sammode

86W Classe I Ta 50°C 960 °C IK10 avec dispositif d'équilibrage de pression bandeaux à grenouillère prise débrochable 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire EINSTEIN 133 CN - Avec dispositif d'équilibrage de pression - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 en polycarbonate - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche à encliquetage - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Pour tube(s) fluorescent(s) T8 à douilles G13 - 2x - 36W - Sans lampe - Alimentation ferromagnétique très faibles pertes compensée 230V 50Hz - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et désencliquetage de la platine du flasque fixe - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Indice de protection : IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Consommation: 86 W - Résistance au fil incandescent : 960°C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5,6 kg - Conçu et fabriqué en France

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode