Non retournablenouveau

Sammode - Luminaire tubulaire JOLIOT 100 à douilles G13 pour tube LED D100 L1300mm - 31100031

SAMMODE
CopieCopie
Sammode - Luminaire tubulaire JOLIOT 100 à douilles G13 pour tube LED  D100  L1300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390742101

Réf. Sonepar

00163074210

Réf. Fournisseur

31100031

Marque

Sammode

classe I Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 650 °C inox marine 316L Embase mâle sur flasque pour branchement sur prise PS3 en place

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire JOLIOT 100 à douilles G13 pour tube LED non fourni - équivalent T8 1x36W - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø100 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés bleus en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Puissance du tube LED : 20W max - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1307 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 3x1,5mm² à verrouillage par bague vissée (capacité : Ø8 à 11 mm) - Raccordement par prise débrochable 3x1,5mm² - Livré sans bandeaux - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à temp max (hors tube LED) - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V - Résistance au feu : 650 °C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 3 kg - Conçu et fabriqué en France

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode