Sammode - Luminaire tubulaire JOLIOT 133 à douilles G13 pour 2 tubes LED D133 L1300mm - 31110028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390742118
Réf. Sonepar
00163074211
Réf. Fournisseur
31110028
Marque
Sammode
Classe II Ta 35°C IP65 IK10 650 °C inox marine 316L Embase mâle sur flasque pour branchement sur prise coudée PB2 en place
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire JOLIOT 133 à douilles G13 pour 2 tubes LED non fournis - équivalent T8 2x36W - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés bleus en EPDM - Câblage interne haute température à double isolation silicone - Puissance des tubes LED : 2x20W max - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable à verrouillage par vis 2x1,5mm² sur embase en laiton nickelé (capacité : Ø6 à 13 mm) - Raccordement par prise débrochable 2x1,5mm² - Livré sans bandeaux - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à temp max (hors tube LED) - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP65 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V - Résistance au feu : 650 °C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 4,2 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire JOLIOT 133 à douilles G13 pour 2 tubes LED non fournis - équivalent T8 2x36W - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés bleus en EPDM - Câblage interne haute température à double isolation silicone - Puissance des tubes LED : 2x20W max - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable à verrouillage par vis 2x1,5mm² sur embase en laiton nickelé (capacité : Ø6 à 13 mm) - Raccordement par prise débrochable 2x1,5mm² - Livré sans bandeaux - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à temp max (hors tube LED) - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP65 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V - Résistance au feu : 650 °C - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 4,2 kg - Conçu et fabriqué en France
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


