🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sammode - NIEPCE étanche fosse de visite D70 L1000mm corps clair 3000lm - 19950020

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 26 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390713781

Réf. Sonepar

00163071378

Réf. Fournisseur

19950020

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

26 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

70 mm

efficacité lumineuse:

115 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.91

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

995 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

13

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

4000K IRC80 70000h L80/B50 26W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe en laiton nickelé D8 à 12 mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire pour fosse de visite NIEPCE FV - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Optique spécifique à haut confort visuel et réflecteur asymétrique avec fenêtre de réflexion vers le sol - Vasque Ø70 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée par expansion radiale du joint - Platine d'appareillage réversible permettant l'orientation du réflecteur et un branchement par la gauche ou par la droite, avec système de connexion électrique automatique à la fermeture - Dissipateur thermique en aluminium - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B50@Tmax) - Flux lumineux: 3000 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 995 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en laiton nickelé (Ø8 à 12 mm) - Raccordement par bornier 3x2,5mm² solidaire du flasque de fermeture - Fixation par colliers en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 26 W - Efficacité lumineuse: 115 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 1 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 13 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 22,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 203 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 27 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 2,1 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED compact dédié à l'éclairage de fosses de visite, offrant le meilleur équilibre entre confort lumineux et efficacité, et une répartition de flux idéale sous le chassis et en fond de fosse. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.Vasque composite insensible aux projections d'huile et aux agents nettoyants, et ultra-résistante aux chocs. Maintenance par extraction de la platine interne côté opposé à l‘entrée de câble. Repositionnement et reconnexion automatique de la platine lors du verrouillage du luminaire (dispositif CLOSE'N CONNECT breveté). Optique spécifique non éblouissante à haut confort visuel, avec réflecteur asymétrique pourvu de fenêtres de réflexion vers le sol.Très fortes économies d’énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes, pour une consommation réduite de moitié. Détection de présence et gradation disponibles en option. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, plébicité par les plus grands clients du ferroviaire, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage de tous types de fosses de visite.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode