Sammode - PASCAL étanche satiné ambiance industrielle D133 L1300mm 7400/2000lm - 22605968
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 1295 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - prise (mâle)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390738531
Réf. Sonepar
00163073853
Réf. Fournisseur
22605968
Marque
Sammode
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1295 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
22
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
multicolore
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.07
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
133 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire PASCAL 133 - Vasque satinée - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (50 000h L80/B10@Tmax) - Couleurs des LEDs : Blanche et Cyan - Remarque : Une légère variation de teinte peut apparaitre le long du luminaire ; celle-ci est sans effet sur la performance d’éclairage - Flux lumineux LED Blanche: 7400 lm - Flux lumineux LED Couleur: 2000 lm - Equipé de 2 drivers non gradables, pour allumage non simultané des 2 sources LED, sur installation équipée d’un commutateur / sélecteur de phase (non fourni, voir notice) - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en polyamide, dont 1 obturé, pour câblage en repiquage (Ø7 à 12 mm). Ampérage Max 10A - Raccordement par Bornier débrochable 5x2,5mm² - Raccordement par Bornier débrochable double étage 5x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation Led Blanche: 61 W - Consommation Led de Couleur: 39 W - Efficacité lumineuse LED Blanche: 121 lm/W - Efficacité lumineuse LED de Couleur: 51 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD LED Blanche: 11 % - THD LED de Couleur: 13,8 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 20 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 288 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs - Poids: 3,9 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Pascal SpectrumLe tubulaire Sammode, reconnu pour son étanchéité et sa résistance extrêmes, accueille toute une gamme de LEDs à spectres monochromatiques dédiés à des process ultra-spécifiques. Ambre pour l'éclairage de caves, vert pour le stockage des tubercules, violet pour la culture des algues... En élevage intensif, où le bien-être animal est en jeu, la lumière bleue calme les volailles, le rouge préserve le sommeil des bovins. Et pour alterner très simplement entre blanc et couleur, optez pour le Pascal Spectrum version double-allumage .Sans le bon luminaire, le bon spectre n’est rienContrairement aux "LEDs blanches" dont le spectre large est idéal pour l’œil humain, les LEDs dites "monochromatiques" disposent d'une grande pureté de couleur, très utile pour protéger, stimuler ou au contraire éviter ce qui n’est pas visible : préserver le goût du vin, favoriser la photosynthèse des plantes, limiter le stress animal... Les usages sont variés, mais une problématique demeure : pour durer, un spectre lumineux précis a besoin d'un luminaire adapté, surtout en milieu humide ou corrosif.LED monochromatique bleue, source de bien-être chez les volaillesLes volailles perçoivent un spectre lumineux plus large que l’humain, et sont particulièrement sensibles au rouge et au bleu, sources de réponses physiologiques opposées. Une lumière rouge génère un comportement agressif, tandis qu’une lumière bleue favorise un état de calme et une meilleure synchronisation des rythmes biologiques de l’animal. Le spectre monochromatique bleu proposé par Sammode, dont le pic est centré sur 470-480 nm, est idéal pour les volailles de chair, sans danger pour l’œil humain et recommandé par les services vétérinaires pour réduire le stress de l’animal en phase de ramassage et d’abattage. Basculer du blanc à la couleur, avec nos modèles à double allumagePour dissocier intelligemment les besoins humains de ceux du process, Sammode propose des luminaires à double mode d’allumage. Lors des phases d’intervention humaines nécessitant confort visuel, sécurité et précision des opérations, une lumière blanche en 4000K est activée. En dehors de ces périodes, la lumière monochromatique appropriée prend le relais. En élevage intensif, la séparation des spectres permet également de respecter le cycle biologique de l’animal en reproduisant l’alternance jour/nuit. Cette solution permet donc d'alterner entre lumière blanche, extinction et spectres colorés adaptés.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


