Non retournablenouveau

Sammode - PASCAL étanche satiné ambiance industrielle D133 L1600mm 9250/2500lm - 22605967

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1595 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390738548

Réf. Sonepar

00163073854

Réf. Fournisseur

22605967

Marque

Sammode

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1595 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

19

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

multicolore

valeur de papillotement Pst LM:

0.05

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.07

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

133 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Dual (White 840/Cyan) 50000h L80/B10 75/48W Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire PASCAL 133 - Vasque satinée - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (50 000h L80/B10@Tmax) - Couleurs des LEDs : Blanche et Cyan - Remarque : Une légère variation de teinte peut apparaitre le long du luminaire ; celle-ci est sans effet sur la performance d’éclairage - Flux lumineux LED Blanche: 9250 lm - Flux lumineux LED Couleur: 2500 lm - Equipé de 2 drivers non gradables, pour allumage non simultané des 2 sources LED, sur installation équipée d’un commutateur / sélecteur de phase (non fourni, voir notice) - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1595 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø7 à 12 mm) - Raccordement par Bornier débrochable 5x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 5 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation : -20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation Led Blanche: 75 W - Consommation Led de Couleur: 48 W - Efficacité lumineuse LED Blanche: 123 lm/W - Efficacité lumineuse LED de Couleur: 52 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD LED Blanche: 13 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 21 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 316 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 19 pcs - Poids: 4,5 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Pascal SpectrumLe tubulaire Sammode, reconnu pour son étanchéité et sa résistance extrêmes, accueille toute une gamme de LEDs à spectres monochromatiques dédiés à des process ultra-spécifiques. Ambre pour l'éclairage de caves, vert pour le stockage des tubercules, violet pour la culture des algues... En élevage intensif, où le bien-être animal est en jeu, la lumière bleue calme les volailles, le rouge préserve le sommeil des bovins. Et pour alterner très simplement entre blanc et couleur, optez pour le Pascal Spectrum version double-allumage .Sans le bon luminaire, le bon spectre n’est rienContrairement aux "LEDs blanches" dont le spectre large est idéal pour l’œil humain, les LEDs dites "monochromatiques" disposent d'une grande pureté de couleur, très utile pour protéger, stimuler ou au contraire éviter ce qui n’est pas visible : préserver le goût du vin, favoriser la photosynthèse des plantes, limiter le stress animal... Les usages sont variés, mais une problématique demeure : pour durer, un spectre lumineux précis a besoin d'un luminaire adapté, surtout en milieu humide ou corrosif.LED monochromatique bleue, source de bien-être chez les volaillesLes volailles perçoivent un spectre lumineux plus large que l’humain, et sont particulièrement sensibles au rouge et au bleu, sources de réponses physiologiques opposées. Une lumière rouge génère un comportement agressif, tandis qu’une lumière bleue favorise un état de calme et une meilleure synchronisation des rythmes biologiques de l’animal. Le spectre monochromatique bleu proposé par Sammode, dont le pic est centré sur 470-480 nm, est idéal pour les volailles de chair, sans danger pour l’œil humain et recommandé par les services vétérinaires pour réduire le stress de l’animal en phase de ramassage et d’abattage. Basculer du blanc à la couleur, avec nos modèles à double allumagePour dissocier intelligemment les besoins humains de ceux du process, Sammode propose des luminaires à double mode d’allumage. Lors des phases d’intervention humaines nécessitant confort visuel, sécurité et précision des opérations, une lumière blanche en 4000K est activée. En dehors de ces périodes, la lumière monochromatique appropriée prend le relais. En élevage intensif, la séparation des spectres permet également de respecter le cycle biologique de l’animal en reproduisant l’alternance jour/nuit. Cette solution permet donc d'alterner entre lumière blanche, extinction et spectres colorés adaptés.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode