Sammode - Plafonnier Benson D133 L1600mm corps clair 8000lm 3000K - 43045008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 8000 lm
puissance du système - 77 W
indice de protection (IP) - IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
longueur - 133 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390700118
Réf. Sonepar
00163000527
Réf. Fournisseur
43045008
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
8000 lm
puissance du système:
77 W
indice de protection (IP):
IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
longueur:
133 mm
efficacité lumineuse:
104 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
pays de fabrication:
FRANCE
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
24
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
830
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
1595 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
taux de distorsion harmonique (THD):
8
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire à flux dirigé Benson - Vasque : Polycarbonate qualité cristal - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Réflecteur extensif en aluminium grand brillant - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 8000 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Light mixing chamber - UGR ? 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Sans nuisance lumineuse pour l’éclairage extérieur : ULR = 0% - Orientation max pour ULR < 4% : 35° en position horizontale - FC3 = 99% - Driver à sortie en courant constant, gradable par bouton-poussoir - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1595 mm - Entrée de câble par 2 presse-étoupes en laiton nickelé, dont 1 obturé, pour câblage en repiquage (capacité : Ø5 à 14 mm). Ampérage Max 10A - Raccordement sur bornier débrochable double étage 5 x 2,5 mm² - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 8 ans - 70 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 77 W - Efficacité lumineuse: 104 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 8 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 25 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 280 µs - Résistance au feu : 960 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 24 pcs - Poids: 6,1 kg
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire LED diamètre 100 ou 133 à flux dirigé, esthétique et fonctionnel, en plafonnier ou en suspension. Vaste choix de longueurs et de flux, de 1600 à 8000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Tout en transparence et en reflets, le Benson est équipé d'un dispositif à double optique inédit offrant une répartition du flux optimale. Son secret : une optique primaire diffusante spécifique limitant l'intensité dans l'axe, associée à des réflecteurs extensifs haute performance, offrant un parfait contrôle du flux et un haut niveau de confort visuel (UGR?25). Ce subtil travail de l'optique permet au Benson d'atteindre de hauts niveau d'éclairement avec une bonne homogénéité, même à des hauteurs d'implantation importantes, tout en respectant les nouvelles réglementations contre les nuisances lumineuse en extérieur (ULR = 0%). Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition. Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 8 ans en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire à corps transparent de référence pour l'éclairage des espaces nécessitant un éclairement important et efficace sans compromis sur le confort lumineux.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


