Non retournable

Sammode - Plafonnier Benson D133 L1600mm corps clair 8000lm 4000K - 43045009

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • puissance du système - 77 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390700101

Réf. Sonepar

00163000526

Réf. Fournisseur

43045009

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

8000 lm

puissance du système:

77 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

104 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

pays de fabrication:

FRANCE

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

24

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

1595 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

2.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

8

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 70000h L80/B10 77W driver gradable DALI 2 classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 960 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire à flux dirigé Benson - Vasque : Polycarbonate qualité cristal - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Réflecteur extensif en aluminium grand brillant - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 8000 lm - Température de couleur: 4000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Light mixing chamber - UGR ? 25 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI 2 - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1595 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm² - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 8 ans - 70 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 77 W - Efficacité lumineuse: 104 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 8 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 25 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 280 µs - Résistance au feu : 960 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 24 pcs - Poids: 6 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 100 ou 133 à flux dirigé, esthétique et fonctionnel, en plafonnier ou en suspension. Vaste choix de longueurs et de flux, de 1600 à 8000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Tout en transparence et en reflets, le Benson est équipé d'un dispositif à double optique inédit offrant une répartition du flux optimale. Son secret : une optique primaire diffusante spécifique limitant l'intensité dans l'axe, associée à des réflecteurs extensifs haute performance, offrant un parfait contrôle du flux et un haut niveau de confort visuel (UGR?25). Ce subtil travail de l'optique permet au Benson d'atteindre de hauts niveau d'éclairement avec une bonne homogénéité, même à des hauteurs d'implantation importantes, tout en respectant les nouvelles réglementations contre les nuisances lumineuse en extérieur (ULR = 0%). Détection de présence et gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition. Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 8 ans en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire à corps transparent de référence pour l'éclairage des espaces nécessitant un éclairement important et efficace sans compromis sur le confort lumineux.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode