nouveau

Sammode - Plafonnier Scorel avec capteur intégré D70 L1300mm 2100lm Led ambre - 14895942

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1360 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390739484

Réf. Sonepar

00163073948

Réf. Fournisseur

14895942

Marque

Sammode

puissance du système:

27 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1360 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

50000h L80/B10 27W driver ON/OFF Classe II 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C inox 304L bandeaux à vis CHC 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode