Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sammode - Plafonnier Scorel D70 L1000mm 1575lm Led ambre - 14895938

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 995 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390739521

Réf. Sonepar

00163073952

Réf. Fournisseur

14895938

Marque

Sammode

puissance du système:

20 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

995 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

valeur de papillotement Pst LM:

1

facteur de puissance (cos phi):

0.85

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

70 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

50000h L80/B10 20W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C inox 304L bandeaux à vis CHC 1 presse-étoupe laiton nickelé D8-12mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire à flux dirigé Scorel - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 304L - Réflecteur extensif en aluminium grand brillant - Dissipateur thermique passif en aluminium - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Couleur des Leds : Ambre - Flux lumineux: 1575 lm - Remarque : Une légère variation de teinte peut apparaitre le long du luminaire ; celle-ci est sans effet sur la performance d’éclairage - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Light mixing chamber - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 995 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 8 à 12 mm - Raccordement sur bornier débrochable 2 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable) - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 8 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 20 W - Efficacité lumineuse: 79 lm/W - Facteur de puissance > 0,85 - THD: 22 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 32 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 126 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 16 pcs - Poids: 2,3 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

ScorelPlafonnier à flux dirigé ø70, conforme réglementation nuisances lumineuses en extérieur. Le secret du Scorel : une optique primaire diffusante spécifique limitant l’intensité dans l’axe, associée à des réflecteurs pour un parfait contrôle du flux et un haut niveau de confort visuel (UGR?25). A ce travail de l'optique s'ajoute une enveloppe qui joue sur la transparence et les reflets, faisant du Scorel un luminaire à la fois fonctionnel et esthétique, l’alternative idéale aux tubulaires à corps satiné. Son flux dirigé lui permet de respecter les nouvelles réglementations contre les nuisances lumineuses en extérieur (ULR = 0%).Confort lumineux : UGR<25 anti-éblouissementLe secret du tubulaire LED Scorel : une optique spécifique, associée à des réflecteurs pour un parfait contrôle du faisceau lumineux. Par ce dispositif optique innovant, Sammode crée, à partir de points LED puissants et éblouissants, une surface large et homogène, qui diffuse une lumière uniforme non éblouissante. En vue latérale, la source est complètement masquée par les réflecteurs pour un confort visuel inégalé.Zéro pollution lumineuse, respect de la biodiversité nocturneAdapté à un usage extérieur, le luminaire Scorel dispose d’un flux 100 % dirigé sous l’horizontale (ULR = 0 %) grâce à ses réflecteurs internes. Même orienté à 30°, le Scorel demeure conforme à l’arrêté « Nuisances lumineuses » en vigueur pour l’éclairage extérieur fonctionnel. Disponible en 1800 K (teinte « Ambre », sans pic dans le bleu), il réduit l’impact sur la biodiversité nocturne en atténuant les longueurs d’onde les plus perturbatrices pour les espèces sensibles, telles que les chauves-souris et les insectes.Un luminaire à l'épreuve du tempsReconnu pour son extrême fiabilité et son étanchéité à toute épreuve, le Scorel, comme tous les tubulaires Sammode, est adapté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ses matériaux robustes (inox et vasque composite IK10) lui confèrent une tenue dans le temps et une résistance aux UV et au vandalisme exceptionnelle.Capteurs intégrés & détection de présenceLes systèmes de pilotage sont incontournables pour exploiter pleinement le potentiel de la LED en terme d'économie d'énergie et de longévité du matériel. Sammode propose des dispositifs de détection de présence, avec ou sans préavis d'extinction, choisis pour leur fiabilité et leur robustesse. En apportant, pour longtemps, la juste lumière au bon moment, Sammode rend autant service à ses clients qu'à l'environnement.Ingénieux et évolutifLes plafonniers Scorel intègrent un système breveté de connexion automatique de la platine pour permettre une installation rapide et en toute sécurité (système Close'n Connect©). Pour faire évoluer la platine interne et intégrer les prochaines technologies, il devient très facile d'ouvrir le luminaire sans toucher au câble d'alimentation, afin de préserver durablement l'étanchéité. Résister, s'adapter, évoluer : le secret de la durabilité.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode