Sammode - Plafonnier Scorel D70 L1300mm 2100lm Led ambre - 14895936
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 26 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 1275 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390739545
Réf. Sonepar
00163073954
Réf. Fournisseur
14895936
Marque
Sammode
puissance du système:
26 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
1275 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DALI-2:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
diamètre externe:
70 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire à flux dirigé Scorel - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 304L - Réflecteur extensif en aluminium grand brillant - Dissipateur thermique passif en aluminium - Platine interne en tôle d’acier laquée grise RAL 9006 - Joints : Joints moulés en EPDM - Couleur des Leds : Ambre - Flux lumineux: 2100 lm - Remarque : Une légère variation de teinte peut apparaitre le long du luminaire ; celle-ci est sans effet sur la performance d’éclairage - Optique primaire diffusante satinée spécifique limitant l'intensité axiale - Light mixing chamber - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole DALI 2 - Diamètre : 70 mm - Longueur hors tout: 1275 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 8 à 12 mm - Raccordement sur bornier débrochable 5 x 2,5 mm² - Fixation par 2 Colliers en inox à vis CHC (à entraxe variable) - Fermeture par serrage de l’écrou sous presse-étoupe - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Maintenance sans intervention sur le câble par extraction de la platine par le côté opposé à l'alimentation - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 8 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 26 W - Efficacité lumineuse: 81 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 13 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 170 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 28 pcs - Poids: 2,9 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
ScorelPlafonnier à flux dirigé ø70, conforme réglementation nuisances lumineuses en extérieur. Le secret du Scorel : une optique primaire diffusante spécifique limitant l’intensité dans l’axe, associée à des réflecteurs pour un parfait contrôle du flux et un haut niveau de confort visuel (UGR?25). A ce travail de l'optique s'ajoute une enveloppe qui joue sur la transparence et les reflets, faisant du Scorel un luminaire à la fois fonctionnel et esthétique, l’alternative idéale aux tubulaires à corps satiné. Son flux dirigé lui permet de respecter les nouvelles réglementations contre les nuisances lumineuses en extérieur (ULR = 0%).Confort lumineux : UGR<25 anti-éblouissementLe secret du tubulaire LED Scorel : une optique spécifique, associée à des réflecteurs pour un parfait contrôle du faisceau lumineux. Par ce dispositif optique innovant, Sammode crée, à partir de points LED puissants et éblouissants, une surface large et homogène, qui diffuse une lumière uniforme non éblouissante. En vue latérale, la source est complètement masquée par les réflecteurs pour un confort visuel inégalé.Zéro pollution lumineuse, respect de la biodiversité nocturneAdapté à un usage extérieur, le luminaire Scorel dispose d’un flux 100 % dirigé sous l’horizontale (ULR = 0 %) grâce à ses réflecteurs internes. Même orienté à 30°, le Scorel demeure conforme à l’arrêté « Nuisances lumineuses » en vigueur pour l’éclairage extérieur fonctionnel. Disponible en 1800 K (teinte « Ambre », sans pic dans le bleu), il réduit l’impact sur la biodiversité nocturne en atténuant les longueurs d’onde les plus perturbatrices pour les espèces sensibles, telles que les chauves-souris et les insectes.Un luminaire à l'épreuve du tempsReconnu pour son extrême fiabilité et son étanchéité à toute épreuve, le Scorel, comme tous les tubulaires Sammode, est adapté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ses matériaux robustes (inox et vasque composite IK10) lui confèrent une tenue dans le temps et une résistance aux UV et au vandalisme exceptionnelle.Capteurs intégrés & détection de présenceLes systèmes de pilotage sont incontournables pour exploiter pleinement le potentiel de la LED en terme d'économie d'énergie et de longévité du matériel. Sammode propose des dispositifs de détection de présence, avec ou sans préavis d'extinction, choisis pour leur fiabilité et leur robustesse. En apportant, pour longtemps, la juste lumière au bon moment, Sammode rend autant service à ses clients qu'à l'environnement.Ingénieux et évolutifLes plafonniers Scorel intègrent un système breveté de connexion automatique de la platine pour permettre une installation rapide et en toute sécurité (système Close'n Connect©). Pour faire évoluer la platine interne et intégrer les prochaines technologies, il devient très facile d'ouvrir le luminaire sans toucher au câble d'alimentation, afin de préserver durablement l'étanchéité. Résister, s'adapter, évoluer : le secret de la durabilité.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


