Non retournablenouveau

Sammode - Platine de conversion LED Industry D100 L1300mm 3500lm 4000K - 19960014

SAMMODE
CopieCopie
Sammode - Platine de conversion LED  Industry  D100  L1300mm  3500lm  4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390742200

Réf. Sonepar

00163074220

Réf. Fournisseur

19960014

Marque

Sammode

IRC80 90 000h L80/B50 25W driver ON/OFF Classe I vers classe II 220-240V 50/60Hz Ta 50°C garantie 10 ans

Les Atouts de l'article:

Platine de conversion LED Classe I vers Classe II - pour modèle EINSTEIN CN 1x36 W classe I - EDF ou l'installateur mandaté étant seul responsable de la modification de la classe électrique et donc de la conformité classe II de l'installation - Pour ambiances industrielles en centrales nucléaires (hors zones radioactives) - Platine équipée d'un connecteur 3 pôles compatible avec le flasque d'alimentation en place - Livré avec gaine d’isolation, indispensable pour la mise en conformité Classe II d'un flasque équipé d’une prise débrochable Classe I - Flasque inox à vis centrale fourni, pour remplacement du flasque en place à l'extrémité de l'enveloppe existante - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés en EPDM spécial LED fournis, pour remplacement des joints en place - Modules LED démontables à haute efficacité, IRC>80 - Durée de vie : 90 000h L80/B50 à 30°C - Flux lumineux: 3500 lm - stricte équivalence avec les modèles ancienne génération EINSTEIN CN 1x36W - Température de couleur : 4000K - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1274 mm - Insertion dans un corps diamètre 100 mm en bon état (diagnostic à charge du client) - Verrouillage de la platine dans l'enveloppe par serrage des 2 vis au centre des flasques à chaque extrémité du luminaire - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à 30°C - Température d'utilisation : -20°C +50°C - Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 25 W - Efficacité lumineuse: 140 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 2 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 11,2 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 23,4 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 121 µs - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 33 pcs - Poids: 1,9 kg - Conçu et fabriqué en France

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode