Non retournable

Sammode - Suspension Belleville noire D133 L1300mm 2000lm 2700K IRC80 - 80210080

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390732188

Réf. Sonepar

00163073218

Réf. Fournisseur

80210080

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

48 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

133

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

1295 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

50000h L80/B10 42W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation base trapèze noire

Les Atouts de l'article:

Suspension tubulaire BELLEVILLE 133 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage omnidirectionnel avec grille à perforation base trapèze - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine interne en tôle d’acier laquée blanche - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 2000 lm - Température de couleur: 2700 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR ? 19 - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 42 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 23 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 174 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 6,1 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 133 à grille multiperforée, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.La collection Paname, dessinée en hommage à la ville lumière, rassemble 4 familles de luminaires, chacune construite autour d’un motif de grille . La grille du Belleville, au motif simple et rectiligne, évoque le style contemporain de ce célèbre quartier au passé ouvrier, aujourd’hui temple du street art parisien. Disponible en noir charbon ou tout inox, cette grande suspension au style industriel affirmé éclaire sur 360 degrés et s’avère idéale pour révéler les volumes d’un loft. Un film interne blanc diffuse parfaitement la lumière produite par les LED et met en valeur le dessin résolument moderne de sa grille multiperforée.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode