Sammode - Suspension Brueghel direct/indirect D100 L1300mm corps clair 2800/1400lm - 42250062
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4200 lm
puissance du système - 37 W
indice de protection (IP) - IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 70000 h
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390733307
Réf. Sonepar
00163073330
Réf. Fournisseur
42250062
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
4200 lm
puissance du système:
37 W
indice de protection (IP):
IP69K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
longueur:
100 mm
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
prise (mâle)
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
non traité
pays de fabrication:
FRANCE
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation DALI-2:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
14
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1400
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.97
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
1307 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire basse luminance Brueghel Direct/Indirect - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : SILVER - Vasque : Polycarbonate qualité cristal - Les possibles traces de rayures ou lignes propres à l’extrusion du matériau plastique sont normales et ne constituent pas un défaut du produit. - Flasques, colliers, …: Inox 304L - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux : 4200 lm total dont 1400 lm en indirect - Température de couleur: 4000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR ? 19 (luminaire en position plafonnier ou en suspension) - Défilement longitudinal : 30° - Défilement transversal : 30° - Equipé de 2 drivers à courant constant pour allumage direct et indirect groupé ou indépendant - 1 luminaire, 3 ambiances- Driver gradable selon protocole DALI 2, 2 adresses - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1307 mm - Entrée de câble par 1 prise débrochable 5x1,5mm² à verrouillage par bague vissée pour câble Ø 8 à 10 mm - Fixation par 2 colliers en inox à grenouillère (à entraxe variable) - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 8 ans - 70 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Étanchéité : IP66, IP68 et IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 37 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 34 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 170 µs - Résistance au feu : 850 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 14 pcs - Poids: 4,8 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Suspension tubulaire LED diamètre 100 ou 133 à double allumage direct-indirect et grille basse luminance, esthétique et fonctionnelle. Disponible en plusieurs longueurs et plusieurs flux, de 3200 à 6000 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Equipé d'une grille basse luminance haute performance offrant un UGR?19 et d'une double source directe et indirecte, le Brueghel Direct-Indirect est le luminaire idéal pour les espaces de coworking, les salles de réunion, et tous les lieux multifonctionnels nécessitant un haut niveau de confort lumineux. Equipé de 2 drivers, il permet de commander indépendamment l'éclairage direct et l'éclairage indirect, même à partir de simples interrupteurs traditionnels. Pour une salle de réunion par exemple, il est ainsi très facile de changer le scénario d'éclairage en fonction de l'utilisation du lieu scéance de créativité, conférence, travail sur écran...). Différents modes de gradation disponibles en option, ainsi que divers accessoires de finition. Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), et flasque equipé d'une prise débrochable (PS3) pour une installation ultra-rapide.Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. Garantie 8 ans en usage intensif. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire à double flux direct-indirect de référence pour l'éclairage des espaces tertiaires multi-fonctions nécessitant un très haut niveau de confort lumineux. ""1 luminaire, 3 ambiances !"" Qui dit mieux ?
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


