Sammode - Suspension Monceau noire D133 L1300mm 6 lampes E27 4W 2700K - 80310161

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 133 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390734984

Réf. Sonepar

00163073498

Réf. Fournisseur

80310161

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

133 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

1295 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation chevron noire

Les Atouts de l'article:

Suspension tubulaire MONCEAU 133 6L (design : Normal Studio) - Grille à perforation chevron - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Réflecteur en aluminium anodisé : PETROL - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée à l'intérieur de la vasque - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 6 douilles porcelaine E27 - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 6 lampes filament LED E27 4W 2700K claires - Flux lumineux: 600 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Garantie 5 ans - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 24 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 5 kg - Conçu et fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire diamètre 133 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.La collection Paname, dessinée en hommage à la ville lumière, rassemble 4 familles de luminaires, construites autour de différents motifs de grilles . La suspension Monceau et sa grille à chevrons rappellent le motif point de Hongrie des parquets anciens qui font tout le charme des beaux quartiers parisiens. Ce luminaire est disponible en deux finitions. Mariant le laiton et l’inox, sa version Brass aux doux reflets dorés enveloppera vos espaces d’une atmosphère douce et chaleureuse. Pour une ambiance post-industrielle hyper tendance, vous opterez plutôt pour sa version Coal, dont les teintes sombres habillent les colliers de fixation, les flasques, mais aussi la grille multiperforée et 3 réflecteurs brossés aux surprenants reflets gris-bleutés. Suspendu à ses filins en acier au-dessus de votre table de salle à manger ou dans votre cuisine, subtilement mis en lumière par ses 6 ampoules à filaments LED, le luminaire Monceau vous invite à plonger dans l’univers des grands appartements haussmanniens.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode