Non retournable

Sammode - Suspension Rimbaud noire D133 L700mm corps en verre - 80085009

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • longueur - 133 mm

  • efficacité lumineuse - 69 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390731396

Réf. Sonepar

00163073139

Réf. Fournisseur

80085009

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

550 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP69K

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

69 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

pays de fabrication:

FRANCE

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

677 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK07 garantie 5 ans bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 réflecteur Gold

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire d’ambiance RIMBAUD - Couleur : COAL (RAL 7021) - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Réflecteur en aluminium anodisé : GOLD - Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 2 douilles porcelaine E27 - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Avec 2 lampes filament LED E27 4W 2700K claires - Flux lumineux: 550 lm - Température de couleur: 2700 K - Longueur hors tout: 677 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 5,8 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire diamètre 133 à corps en verre et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Issu de l’histoire industrielle de Sammode, ce luminaire iconique et incontournable s’adaptera parfaitement à vos grands espaces. Majestueux et intemporel, il apportera charme et caractère au-dessus de votre table ou en applique dans votre bureau. Suspendu par ses filins en acier, il se dévoile entièrement et semble flotter dans les airs. Son corps en verre révèle la qualité de ses finitions : réflecteur brillant (doré, cuivré ou argenté) ou brossé (laiton ou gris-bleuté), douilles en céramique et subtiles ampoules à filament LED. Le Rimbaud donnera vie à chaque pièce et sublimera votre cuisine ou façade extérieure.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode