Sammode - Suspension Rimbaud verte D133 L700mm corps en verre - 80080044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP69K
longueur - 133 mm
efficacité lumineuse - 75 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390731433
Réf. Sonepar
00163073143
Réf. Fournisseur
80080044
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
133 mm
efficacité lumineuse:
75 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
pays de fabrication:
FRANCE
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
677 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire d’ambiance RIMBAUD - Couleur : PROVENCE (RAL 6021) - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués PROVENCE (RAL 6021) - Réflecteur en aluminium anodisé : SILVER - Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 2 douilles porcelaine E27 - Joints moulés en EPDM - Câblage interne haute température à isolation silicone tressée fibre de verre - Avec 2 lampes filament LED E27 4W 2700K claires - Flux lumineux: 600 lm - Température de couleur: 2700 K - Longueur hors tout: 677 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie 5 ans - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK07 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : Ininflammable - Poids: 5,8 kg
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire diamètre 133 à corps en verre et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Issu de l’histoire industrielle de Sammode, ce luminaire iconique et incontournable s’adaptera parfaitement à vos grands espaces. Majestueux et intemporel, il apportera charme et caractère au-dessus de votre table ou en applique dans votre bureau. Suspendu par ses filins en acier, il se dévoile entièrement et semble flotter dans les airs. Son corps en verre révèle la qualité de ses finitions : réflecteur brillant (doré, cuivré ou argenté) ou brossé (laiton ou gris-bleuté), douilles en céramique et subtiles ampoules à filament LED. Le Rimbaud donnera vie à chaque pièce et sublimera votre cuisine ou façade extérieure.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


