Non retournable

Sammode - Suspension Rivoli noire D100 L1300mm corps satiné 1500lm 2700K - 80220020

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1500 lm

  • puissance du système - 25 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390731976

Réf. Sonepar

00163073197

Réf. Fournisseur

80220020

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

1500 lm

puissance du système:

25 W

indice de protection (IP):

IP68

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

100 mm

efficacité lumineuse:

60 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

câble

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation RF:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

22

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1300

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.93

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

1318 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Oui

IRC80 50000h L80/B10 25W driver gradable Casambi classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire RIVOLI réalisé pour le Musée des Arts Décoratifs, Paris. (Design : Normal Studio) - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Dissipateur thermique passif en aluminium - Platine interne en tôle d’acier laquée blanche - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 1500 lm - Température de couleur: 2700 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - Driver à sortie en courant constant, gradable selon protocole Bluetooth Casambi - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 1318 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation : -20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 25 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 22,4 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 176 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs - Poids: 3,9 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 100 à grille multiperforée, hautement décoratif, idéal en applique ou plafonnier. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.Spécialement dessiné pour le Musée Des Arts Décoratif de Paris dont il éclaire aujourd’hui les galeries contemporaines, ce luminaire LED tout en longueur est d’une grande polyvalence. Son diamètre, le plus fin de la Collection Paname, se prête parfaitement à une utilisation en applique indoor ou outdoor, ou en plafonnier. Tout de noir vêtue - grille, flasques et colliers de fixation - cette édition spéciale, offre une multitude de scénographies pour sublimer vos espaces, aussi bien éteinte qu’allumée. Avec ce luminaire inédit, Sammode introduit chez vous un morceau d’histoire, celle du célèbre Musée des Arts Décoratifs de Paris.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Luminaire réalisé pour le Musée des Arts Décoratifs, Paris. Design : Normal Studio.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode