Sammode - Suspension Vendôme D133 L1300mm 6 lampes E27 4W 2700K - 80310160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP69K
longueur - 133 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701390734991
Réf. Sonepar
00163073499
Réf. Fournisseur
80310160
Marque
Sammode
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP69K
longueur:
133 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de connexion:
câble
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
6
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
laiton
pays de fabrication:
FRANCE
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
1295 mm
diamètre externe:
133 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Suspension tubulaire VENDOME 133 6L (design : Normal Studio) - Grille à perforation nid d'abeille - Grille finition BRASS - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L finition laiton sensible aux rayures, à manipuler avec précaution - Réflecteur en aluminium anodisé : BRASS - Grille en aluminium anodisé laiton insérée à l'intérieur de la vasque - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 6 douilles porcelaine E27 - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 6 lampes filament LED E27 4W 2700K claires - Flux lumineux: 1000 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Garantie 5 ans - Température d’utilisation : -20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 24 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 5 kg - Conçu et fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Luminaire tubulaire diamètre 133 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.La collection Paname, dessinée en hommage à la ville lumière, rassemble 4 familles de luminaires, construites autour de différents motifs de grilles . La suspension Vendôme, habillée d’une grille à motifs imbriqués, fait référence aux artères qui rejoignent la célèbre place parisienne, réputée pour ses grandes maisons de haute joaillerie. Ce luminaire est disponible en deux finitions. Mariant le laiton et l’inox, sa version Brass aux subtils reflets dorés enveloppera vos espaces d’une atmosphère douce et chaleureuse. Pour une ambiance post-industrielle hyper tendance, vous opterez plutôt pour sa version Coal, dont les teintes sombres habillent les colliers de fixation, les flasques, mais aussi la grille multiperforée et 3 réflecteurs brossés aux surprenants reflets gris-bleutés. Suspendu à ses filins en acier au-dessus de votre table de salle à manger ou dans votre cuisine, subtilement mis en lumière par ses 6 ampoules à filaments LED, le Vendôme est bien plus qu’un luminaire, c’est un véritable bijou.Ce luminaire est livré prêt pour l’installation et est équipé de son câble, de sa source et d’une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.
Un produit Sammode
Découvrez toute la gamme Sammode


