Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sammode - Suspension Werefkin D133 L1600mm corps satiné 7500lm 3000K - 80280006

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7500 lm

  • puissance du système - 73 W

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 133 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390730603

Réf. Sonepar

00163000536

Réf. Fournisseur

80280006

Marque

Sammode

flux lumineux utile:

7500 lm

puissance du système:

73 W

indice de protection (IP):

IP69K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

type de connexion:

prise (mâle)

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

Degré de protection (NEMA):

13

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

830

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.99

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

1595 mm

diamètre externe:

133 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

IRC80 50000h L80/B10 73W driver ON/OFF Classe II 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox 304L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm

Les Atouts de l'article:

Suspension tubulaire WEREFKIN 133 360° pour éclairage omnidirectionnel - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 304L - Platine interne en tôle d’acier laquée blanche - Dissipateur thermique passif en aluminium - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 7500 lm - Température de couleur: 3000 K - Optique primaire diffusante satinée spécifique - UGR ? 22 - Driver à sortie en courant constant, non gradable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1595 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Raccordement sur bornier débrochable 3 x 2,5 mm² - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Ouverture et fermeture rapide par une seule vis - Maintenance par système de tiroir (breveté) - Modules LED et driver démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d’utilisation : -25 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe II - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 73 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 1000 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 32 pcs - Poids: 6,6 kg

Les Atouts de la gamme:

Luminaire tubulaire LED diamètre 133 à flux omnidirectionnel, esthétique et fonctionnel, idéal en suspension toutes hauteurs. Vaste choix de longueurs et de flux, de 3450 à 7500 lumens. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, intemporelle et durable à votre projet architectural.Avec ses optiques primaires diffusantes et son corps satiné éclairant à 360°, le Werefkin offre une répartition homogène de la lumière et un confort lumineux remarquable. Chaque longueur propose 2 niveaux de flux, pour s'adapter à tous les espaces et à tous les usages. Utilisé en suspension horizontale, il met en valeur les volumes et permet d'atteindre de hauts niveau d'éclairement, même à des hauteurs d'implantation importantes. Un kit de suspension verticale, disponible en option, ouvre le Werefkin à une utilisation en suspension verticale, seul ou en répétition, mais aussi en grappe sous forme d'un lustre majestueux.Herméticité totale et durable à la poussière et à l'humidité (IP68), en intérieur comme en extérieur. Enveloppe hautement résistante aux chocs (IK10), au vandalisme, aux intempéries et insensible aux UV. Maintenance et entretien facile, sur site et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractible brevetée (système SLIDE).Très fortes économies d'énergie et de maintenance par rapport aux solutions fluorescentes. GARANTIE 5 ANS en usage intensif, en intérieur comme en extérieur. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire omnidirectionnel de référence pour l'éclairage des petits et grands volumes nécessitant un éclairement important et efficace sans compromis sur le confort lumineux.

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode