Sapiselco - Colliers 920B BLANCS 920mm x 9 pour gaine 250 / sachet de 100 pièces - 050507-003920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 920 mm
couleur - blanc
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8014748305480
Réf. Sonepar
08481830548
Réf. Fournisseur
050507-003920
Marque
Sapiselco
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
920 mm
couleur:
blanc
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
Colliers 920B BLANCS 920mm x 9 pour gaine 250 / sachet de 100 pièces


