fin de vie

Sarlam - Applique standard 660mm IP44 Xali fluo avec douille G13 - 108710

LEGRAND
CopieCopie
Sarlam - Applique standard 660mm IP44 Xali fluo avec douille G13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 18 W

  • flux lumineux utile - 1350 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292291087106

Réf. Sonepar

00041108710

Réf. Fournisseur

108710

Marque

Sarlam

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

18 W

flux lumineux utile:

1350 lm

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Non

couleur de la lumière:

blanc

type de câblage:

convient pour câblage traversant

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

75...82 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

classe de protection:

II

largeur:

42 mm

douille:

G13

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...18 W

appareillage:

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec interrupteur:

Non

nombre de pôles:

2

longueur:

600 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

matériau:

plastique

source lumineuse:

lampe fluorescente D=26 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

Xali, applique Xali permettant un éclairage design dans les sanitaires et les ERP

Les Atouts de l'article:

Applique standard Xali - 660mm - polycarbonate IK07 - IP44
Applique seule - Classe II - 19W - 3000K - 1350lumens (flux lumineux restitué) - Puissance source 18W - 660mm - fluo avec douille G13
850°C/30 sec
Lieux d'application :
- foyers et logements étudiants
- établissements scolaires
- établissements de santé
- bâtiments tertiaires
- établissements recevant du public