Sarlam - Hublot Mini-Chartres ovale+visiere -ON-OFF + interrupteur a bascule -fluo -blanc - 582380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 400 lm
indice de protection (IP) - IP43
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3292295823809
Réf. Sonepar
00041582380
Réf. Fournisseur
582380
Réf. Commerciale
Sarlam
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
9 W
flux lumineux utile:
400 lm
indice de protection (IP):
IP43
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
1
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
courant nominal:
38...41 mA
classe de protection:
II
largeur:
187 mm
douille:
2G7
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
finition du paralume:
sans
appareillage:
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
longueur:
282 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
montage en ligne continue possible:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
asymétrique
matériau de la verrine:
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
tension nominale (Un):
220...240 V
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
compatible IFTTT:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...40 °C
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
variation en fonction de la commande:
Non
variation DSI:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot tête de lit avec visière Chartres Origine mini - Standard
Consommation totale : 8W - Puissance source : 7W
ON/OFF - Avec interrupteur à bascule - Fluo 400lumens (flux brut) - Lampe 2 G7 fournie - Blanc
IP43-IP54, IK07, diffuseur et corps en polycarbonate, Classe II
Les Atouts de la gamme:
NS