Sarlam - Hublot Super 400 blanc diffuseur polycarbonate E27 Detecteur HF - 501570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 53 W
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3292295015709
Réf. Sonepar
00041501570
Réf. Fournisseur
501570
Réf. Commerciale
Sarlam
puissance du système:
53 W
flux lumineux utile:
700 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
puissance de lampe acceptée:
53...53 W
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
221...241 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation en fonction de la commande:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
296 mm
hauteur/profondeur:
108 mm
longueur:
296 mm
diamètre externe:
296 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel Super 400 - Standard Ø296mm
Détection HF - E27 à équiper - Blanc
Consommation totale : 53W - 20W maximum
Polypropylène-polycarbonate IP44 - IK07 - Classe II - Diffuseur polycarbonate transparent
Les Atouts de la gamme:
NS