fin de vie

Sarlam - OLERON-E27-50W-BLANC - 517270

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • indice de protection (IP) - IP21

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3292295172709

Réf. Sonepar

00041517270

Réf. Fournisseur

517270

Marque

Sarlam

puissance du système:

60 W

flux lumineux utile:

710 lm

indice de protection (IP):

IP21

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

variation DSI:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

266 mm

diamètre externe:

266 mm

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

266 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe à incandescence

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale (Un):

0...0 V

Sarlam - Luminaire Oleron residentiel taille 1 blanc E27 / 60W