Sarlam - PRISMALINE-FLUO-11W - 190817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP24
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 900 lm
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3292291908173
Réf. Sonepar
00041190817
Réf. Fournisseur
190817
Marque
Sarlam
indice de protection (IP):
IP24
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
11 W
flux lumineux utile:
900 lm
couleur de la lumière:
blanc
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
largeur:
60 mm
douille:
2G7
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
appareillage:
ballast électronique
avec interrupteur:
Non
longueur:
470 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
matériau:
plastique
source lumineuse:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V


