Sauermann - Anémo-Manomètre portable MP120 pression de 0 à ±1000Pa et vitesse de 2 à 40m/s - 24620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263234
Réf. Sonepar
00923326323
Réf. Fournisseur
24620
Marque
Sauermann
Anémo-Manomètre portable MP120 pour mesure de la pression différentielle de 0 à ±1000Pa et de la vitesse de 2 à 40m/s au tube de Pitot (en option). Livré avec 2x1m de tube silicone, tube inox, certificat d'étalonnage et sacoche de transport
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : pression : -1000 à +1000 Pa, et vitesse d’air : 0 à 40 m/s
Auto-zéro manuel
Fonction Hold et valeurs min-max
Simple d’utilisation
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : pression : -1000 à +1000 Pa, et vitesse d’air : 0 à 40 m/s
Auto-zéro manuel
Fonction Hold et valeurs min-max
Simple d’utilisation
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann