🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sauermann - Capteur afficheur de pression différentielle CP113-AO gamme ±10000Pa - 23910

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261582

Réf. Sonepar

00923326158

Réf. Fournisseur

23910

Marque

Sauermann

Capteur de pression différentielle type CP113-AO Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié Afficheur 10 digits Gamme -10000 à 10000 Pa Sortie 4-20 ou 0-10V Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac

Les Atouts de l'article:

Le CP 113 Kimo mesure la pression de -10 000 à +10 000 Pa.

Les Atouts de la gamme:

Échelles intermédiaires configurables et configuration par logiciel ou par DIP switch
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Montage ¼ tour sur platine de fixation murale

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann