Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Capteur afficheur d'hygrométrie et de température TH110-POS d'ambiance - 23954

CopieCopie
Sauermann - Capteur afficheur d'hygrométrie et de température TH110-POS d'ambiance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260295

Réf. Sonepar

00923326029

Réf. Fournisseur

23954

Marque

Sauermann

Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-POS Boîtier ABS V0 IP20 d'ambiance avec système de montage simplifié et afficheur 10 digits Gamme 5 à 95 %HR et 0 à 50 °C, sortie 4-20 mA et alimentation 16 à 30 Vdc

Les Atouts de l'article:

Le TH 110 Kimo mesure l’humidité de 5 à 95 %HR et la température de 0 à +50 °C

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann