🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sauermann - Capteur d'hygrométrie TH210-BODI150-R-05M avec afficheur et sonde inox - 26497

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543262312

Réf. Sonepar

00923326231

Réf. Fournisseur

26497

Marque

Sauermann

Capteur d'hygrométrie et de température type TH210-BODI150-R-05M Boîtier IP65, afficheur rétroéclairable, sonde déportée en inox avec filtre inox longueur 150 mm et câble longueur 5 m Gamme 5 à 95 %HR et -40 à 180 °C Alim24 Vdc/Vac

Les Atouts de l'article:

Le TH 210-R Kimo mesure l’humidité et la température de 0 à 100 %HR et -20 à +80 °C (modèle ambiant), -20 à +80 °C (sonde déportée PC), et -40 à +180 °C (sonde déportée inox).

Les Atouts de la gamme:

Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann