Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Capteur de pression différentielle CP111-AO gamme ±100Pa - 23903

CopieCopie
Sauermann - Capteur de pression différentielle CP111-AO gamme ±100Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261520

Réf. Sonepar

00923326152

Réf. Fournisseur

23903

Marque

Sauermann

Capteur de pression différentielle type CP111-AN Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié Sans afficheur Gamme -100 à 100 Pa avec électrovanne Sortie 4-20 ou 0-10V Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac

Les Atouts de l'article:

Le CP 111 Kimo mesure la pression de -100 à +100 Pa.

Les Atouts de la gamme:

Échelles intermédiaires configurables et configuration par logiciel ou par DIP switch
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Montage ¼ tour sur platine de fixation murale

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann