Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Capteur de pression différentielle CP112-PN gamme ±1000Pa - 23905

CopieCopie
Sauermann - Capteur de pression différentielle CP112-PN gamme ±1000Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261544

Réf. Sonepar

00923326154

Réf. Fournisseur

23905

Marque

Sauermann

Capteur de pression différentielle type CP112-PN Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié Sans afficheur Gamme -1000 à 1000 Pa Sortie 4-20 mA avec alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif )

Les Atouts de l'article:

Le CP 112 Kimo mesure la pression de -1000 à +1000 Pa.

Les Atouts de la gamme:

Échelles intermédiaires configurables et configuration par logiciel ou par DIP switch
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Montage ¼ tour sur platine de fixation murale

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann