Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Capteur de pression différentielle CP113-AN gamme ±10000Pa - 23911

CopieCopie
Sauermann - Capteur de pression différentielle CP113-AN gamme ±10000Pa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261599

Réf. Sonepar

00923326159

Réf. Fournisseur

23911

Marque

Sauermann

Capteur de pression différentielle type CP113-AN Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié Sans afficheur Gamme -10000 à 10000 Pa Sortie 4-20 ou 0-10V Alimentation 24 Vdc ou 24 Vac

Les Atouts de l'article:

Le CP 113 Kimo mesure la pression de -10 000 à +10 000 Pa.

Les Atouts de la gamme:

Échelles intermédiaires configurables et configuration par logiciel ou par DIP switch
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Montage ¼ tour sur platine de fixation murale

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann