🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sauermann - Capteur de température TM110-PNB à entrée pour sonde Pt100 (en option) - 23940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261636

Réf. Sonepar

00923326163

Réf. Fournisseur

23940

Marque

Sauermann

Capteur de température type TM110-PNB Boîtier ABS V0 IP65 avec système de montage simplifié, sans afficheur et entrée sur bornier Pt100 Gamme -100 à 400 °C et sortie 4-20 mA avec alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif )

Les Atouts de l'article:

Le TM 110 Kimo gère une gamme de température de -100 à +400 °C (modèle avec bornier Pt100).

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : -100 à +400°C (modèle avec bornier Pt100)
Passif – 16/30 Vdc – 4-20 mA
Sans afficheur
Boîtier avec système de montage simplifié

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann