Sauermann - Capteur de vitesse d'air CTV110-ANA150 avec sonde fil chaud arrière - 23926
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263111
Réf. Sonepar
00923326311
Réf. Fournisseur
23926
Marque
Sauermann
Capteur de vitesse d'air et de température type CTV110-ANA150 sans afficheur et sonde fil chaud arrière en polycarbonate longueur 150 mm. Gamme 0 à 30 m/s et 0 à 50 °C, 2 sorties 4-20 mA (3-4 fils "actif") et alimentation 24 Vdc ou 24 Vac
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
NoticePDF
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann