Sauermann - Capteur de vitesse d'air CTV110-AOD150 avec sonde fil chaud déportée - 23920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263104
Réf. Sonepar
00923326310
Réf. Fournisseur
23920
Marque
Sauermann
Capteur de vitesse d'air et de température type CTV110-AOD150 avec afficheur, sonde fil chaud déportée longueur 150 mm et câble longueur 2 m. Gamme 0 à 30 m/s et 0 à 50 °C, 2 sorties 4-20 mA (3-4 fils "actif") et alimentation 24Vdc ou 24Vac
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 0 à 30 m/s et 0 à +50 °C
Affichage alterné de la vitesse d’air et de la température
Sortie 0-10 V ou 4-20 mA. Sonde arrière, longeur 300 mm
Sans afficheur
NoticePDF
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann